プラダン 4mm

(89件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 86461008 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!

ナチュラル 幅(mm)600 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×910×4
注意
※火気近くでのご使用はしないでください。
※用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
屋外掲示
建設業・工事業

現場掲示物の貼り付けに使用しています。
発送が早くて助かります。

対象商品:
31861279
2025-12-06
用途:
防寒二重窓
サービス業

配送料込みで安価、かさ張るものが玄関前に届くのは便利なのですが、使用感想以前に結構当て傷が付いてたので、そのあたり、あたりまえの努力
改善して頂きたいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
31861288
2025-11-28
用途:
日除け
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みも有り、5枚セットで安くて助かりました。
カラーバリエーションがあればもっと良いかなぁと思いました。

2025-11-10
用途:
スチール棚の背板

棚の後ろにモノが落ちないように付けましたが、色もナチュラルで目立たずに、価格もお手軽で、使い勝手が良いと思いました。

2025-09-01
用途:
壁面の加工
山口金物店 様 (卸売・小売業)

カッターで簡単に加工できるので、壁面の表面補修がとても簡単にできました

1人が参考にしています
対象商品:
31861297
2025-07-21
用途:
窓断熱
その他業種

他店は10枚組が多い中、5枚組なのが手頃で良かったですね。配送も早くて助かりました。これまでは断熱シートを使ってましたが、プラダンの方が設置、撤去も手軽で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
31861288
2025-05-17
用途:
自作材料

ゴミ箱でもなんでもプラダンで制作することにより、捨てる際もカッター一本で楽に廃棄が可能になる。

4人が参考にしています
2025-04-08
用途:
カバー作成などの工作
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

不定形の本やファイル保護のサックを自作する時に使用しています。非常に扱い易く(といっても白い折れ目は付きますが)それなりに丈夫なので良いです。ただ大きさが、4ミリの厚みになると、2ミリ厚だと180cmなのに対して、4mm厚は90センチなので、大きな物を加工・養生する時には使えないので注意が必要です。特別送料がかからないで購入できるのも大きいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする