ストローク(mm)100
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品一山ナックル、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.688
取付方式一山クレビス形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動基本形
耐圧(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)20
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.166
マグネット【シリンダスイッチマグネット】有
スイッチ有無無接点2線式1色表示式 2個付
材質(シリンダー)ステンレス鋼