[電波]置時計 100V交流式 EA798CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86467704 品番EA798CT-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示。抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します。交流式でLED表示の電波時計、カレンダー・温度・湿度表示機能付。LED色を70色から選べることができます。USBポート(タイプA)×1個付属しています。受信OFF機能付。選べる70色(好みで変更が可能)。表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載。くっきり見やすい高コントラスト液晶。

仕様●メーカー:セイコー(SEIKO)●型番:DL 207S●サイズ(mm):244(W)×42(D)×95(H)mm●重量:360g●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:ACアダプタ(コード長約1.8m) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)※ ※停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)●フレーム材質:プラスチック●風防材質:プラスチック●機能:電波修正機能、高コントラスト液晶、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、フルオートカレンダー、日付/アラーム時刻表示切替式、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 アズワン品番67-5288-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86467704 EA798CT-64 19622996 DL207S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする