スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:500ml●サイズ:105×100×230(H)mm●材質:ノズル/PP、容器/PET樹脂●重量:95g●用途:観葉植物の水やりや葉水、髪や肌のお手入れ、お部屋の除菌、消臭 注文コード86467860 品番EA115MH-169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:500ml●サイズ:105×100×230(H)mm●材質:ノズル/PP、容器/PET樹脂●重量:95g●用途:観葉植物の水やりや葉水、髪や肌のお手入れ、お部屋の除菌、消臭 アズワン品番67-5301-68 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする