タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動基本形 注文コード86481247 品番CMK2-TA-20-100-T2H-H-YB2
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)20 付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 作動方式複動基本形 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 接続口径Rc1/8 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 クッションゴムクッション 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 許容吸収エネルギー(J)0.166 取付方式ロッド側トラニオン形 マグネット【シリンダスイッチマグネット】有 スイッチ有無無接点2線式1色表示式 1個付 耐圧(MPa)1.6 質量(kg)0.607 材質(シリンダー)ステンレス鋼 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする