ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)20
付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)
作動方式複動基本形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
クッションゴムクッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー(J)0.166
取付方式ロッド側トラニオン形
マグネット【シリンダスイッチマグネット】有
スイッチ有無無接点2線式1色表示式 1個付
耐圧(MPa)1.6
質量(kg)0.607
材質(シリンダー)ステンレス鋼
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)