曜日別特売
HRS-D14 プロホビー・目盛付き丸ペンチ KEIBA 86499860

HRS-D14 プロホビー・目盛付き丸ペンチ KEIBA 86499860
HRS-D14 プロホビー・目盛付き丸ペンチ KEIBA 86499860
HRS-D14 プロホビー・目盛付き丸ペンチ KEIBA 86499860

プロホビー・目盛付き丸ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86499860
品番
HRS-D14
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。
寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。

仕様
スプリング付
材質
マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)
質量(g)
50
径(Φmm)
製作可能な9ピンの径(内径):1~4
呼び寸法(mm)
120
対象
線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする