曜日別特売
NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA【ワケあり】 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 86500560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
150
注文コード
86500560
品番
NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥276,300販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80095,980

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
フレーム(AF)
225
定格電流(A)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×165×92
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
アイソレーション
質量(kg)
1.9
規格
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得
定格電圧(V)
AC100-440
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 36/36・AC415V 36/36・AC400V 36/36・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
AC240V以下可
極数・素子数
3P
電流の種類
AC
機械的寿命(万回)
2.5
電気的寿命(万回)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47842846
2019-09-22
用途: 2019台風風15号の被災による修繕
化粧パフのせきぐち

注文から到着までの日数掛かり過ぎ、ブレーカーの性能は良好

2が参考にしています
対象商品 : 37617386
2017-05-17
用途: 電気工事
永堀電気管理事務所

注文してから、10日後に発送。遅すぎますよ。もう、モノタロウは出入り禁止。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする