高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品サイレンサ(2個) 注文コード86507865 品番ABP2-02R-NSN-HP1
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥48,105
販売価格(税別)
43,732
この商品は付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。
メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。
金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)

接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類Rcねじ(本体配管) 付属品サイレンサ(2個) 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.99 最低使用圧力(MPa)0.2 設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認 増圧比最大2倍(相当) 周囲温度(℃)0〜50(但し、凍結なきこと) 給油不可 質量(g)2004 耐久性1000万回(公称) 用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ
注意
※流量特性は代表例であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする