接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)
ねじの種類Rcねじ(本体配管)
付属品サイレンサ(2個)、フートブラケット(2個)
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.99
最低使用圧力(MPa)0.2
設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認
増圧比最大2倍(相当)
周囲温度(℃)0〜50(但し、凍結なきこと)
給油不可
質量(g)2234
耐久性1000万回(公称)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ