モリヤマ化成
モリヤマ化成の 手帳・カレンダー
モリヤマ化成の カレンダー
2023年貼るカレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
86508276
品番
S3-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁に貼ってもキレイにはがせる粘着タイプ!
画びょうを使わないため、安心・安全。
コンクリート塗装の壁にも貼れる・はがせる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×3×370
質量(g)
65
枚数
(年間カレンダー)1枚
取付場所
冷蔵庫/スチール/壁/ガラス/木工家具等
判型
B4
用途
カレンダー
仕様
年間表記/縦型/貼ってキレイにはがせる粘着シール付き
注意
※砂壁・土壁・コルクボード・石膏ボード・布製品等には取付できません。