寅壱
デニムカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
76
72
76
82
88
94
100
106
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86516319
品番
8910-219
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
タテ、ヨコに伸びるストレッチデニム素材。3Dパターンによる立体仕様のカーゴパンツ。堅牢なコーデュラを部分使い。右前カラビナループ仕様。8910-124のデニム長袖ブルゾンとコーディネイト。
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
17
ワタリ(cm)
29
色
4/コン
混率(%)
綿71・ポリエステル24・ポリウレタン5
股下(cm)
82
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。