7030-124 ワークジャケット 寅壱 86517019

ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色7/グレー
サイズS
内容量1枚注文コード86517019品番7030-124
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付き。

用途
7030-219カーゴ、7030-235ジョガーパンツとコーディネイト。
色
7/グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39.5
着丈(cm)
64
混率(%)
ポリエステル93・綿7
裄丈(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする