ワークジャケット

ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱ワークジャケット - 寅壱

分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付き。

用途
7030-219カーゴ、7030-235ジョガーパンツとコーディネイト。
混率(%)
ポリエステル93・綿7
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865152787030-12413/クロM10441.566
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
865164687030-1247/グレーLL11245.570
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2027年2月上旬
865165297030-12444/OD3L11847.572
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865168617030-12444/ODS10039.564
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865170197030-1247/グレーS10039.564
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865170897030-1247/グレーM10441.566
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865171417030-12413/クロS10039.564
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865183067030-12413/クロLL11245.570
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
865185167030-1247/グレー3L11847.572
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865186817030-12414/濃コン3L11847.572
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865186907030-12413/クロ5L13251.574
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
865189797030-12444/ODL10843.568
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865196007030-12444/ODM10441.566
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
865205467030-1247/グレー4L12449.574
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
865207387030-12444/OD4L12449.574
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
865209577030-1247/グレー5L13251.574
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする