寅壱
ワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
7/グレー
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517089
品番
7030-124
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付き。
用途
7030-219カーゴ、7030-235ジョガーパンツとコーディネイト。
色
7/グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
66
混率(%)
ポリエステル93・綿7
裄丈(cm)
82