9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86517886

9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86517886
9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86517886
9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86517886

夏カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
ウエスト(cm)76
サイズM
内容量1枚注文コード86517886品番9551-219
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度。

色
53/カーキ
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
18
ワタリ(cm)
30.9
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
股下(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする