寅壱
夏カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
53/カーキ
13/クロ
37/シルバー
53/カーキ
ウエスト(cm)
100
72
76
82
88
95
100
105
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86518480
品番
9551-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度。
色
53/カーキ
サイズ
4L
ウエスト(cm)
100
裾幅(cm)
20
ワタリ(cm)
37.3
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
股下(cm)
82