9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86520336

9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86520336
9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86520336
9551-219 夏カーゴパンツ 寅壱 86520336

夏カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
ウエスト(cm)105
サイズ5L
内容量1枚注文コード86520336品番9551-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度。

色
53/カーキ
サイズ
5L
ウエスト(cm)
105
裾幅(cm)
20.5
ワタリ(cm)
38.7
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
股下(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする