AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427

AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427
AGSC-I3C HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522427

HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86522427
品番
AGSC-I3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用したバッグインクーラーバッグです。最大1.2日(30時間)の長時間保冷します。高い断熱性で冷気がもれにくいです。お弁当、飲み物の温度キープに、また冷蔵品の持ち帰りに最適です。縦、横2方向で使える2way仕様です。ベルトを巻いて小さく収納可能です。

寸法(mm)
235×170×100
色
チャコールグレー
質量(g)
300
容量(L)
3
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする