GPE-XGT-2I GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523075

GPE-XGT-2I GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523075
GPE-XGT-2I GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523075
GPE-XGT-2I GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523075
GPE-XGT-2I GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523075

GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86523075
品番
GPE-XGT-2I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。
Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。
1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。

セット内容
本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式
質量(g)
約 94(ブラケット除く)
外形寸法(mm)
168×69(ブラケット除く)
適合規格
【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)
対応OS
Windows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux
使用チップ
Intel X710-AT2
最大消費電力(W)
約9.6
インターフェース
PCI Express 3.0 x8
動作環境
温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
保証期間
3年
LED
Link 緑/オレンジ、Act 緑
取得規格
VCCI ClassB
保管環境
温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)
ジャンボフレーム
9KBytes
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ-45ポート×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする