曜日別特売
GPE-XGS-2I GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523091

GPE-XGS-2I GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523091
GPE-XGS-2I GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523091
GPE-XGS-2I GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523091
GPE-XGS-2I GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 86523091

GPE-XGS-2I PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86523091
品番
GPE-XGS-2I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。
Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。
1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。

セット内容
本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式
質量(g)
約112(ブラケット除く)
外形寸法(mm)
158×69(ブラケット除く)
適合規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging
対応OS
Windows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux
使用チップ
Intel XL710-BM1
最大消費電力(W)
約3.8
インターフェース
PCI Express 3.0 x8
動作環境
温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
保証期間
3年
LED
Link 緑、Act 緑
取得規格
VCCI ClassB
保管環境
温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000、10Gbps
ジャンボフレーム
9KBytes
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
SFP+スロット×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする