- 用途
- Renogy 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器
この多用途かつ洗練された走行充電器は、あらゆる場所で安定した電力供給を実現します。走行中にはDC入力に自動的に切り替わり、駐車中にはソーラー充電へとシームレスに移行します。また、SELECTボタンを押すだけでソーラー優先モードを簡単に設定でき、充電効率を最大限に引き出します。
- 仕様
- 【オルタネーター入力】従来型発電機: 13.2~16.0V DC、スマート発電機: 12~16.0V DC、【充電効率】≧93%、【冷却】ヒートシンク
- 質量(kg)
- 1.2
- 電圧(V)
- システム:12~12
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 195×149×48
- 出力電圧(V)
- 10~16 DC
- 保護等級
- IP31
- 消費電力(mA)
- <10
- 保証期間
- 2年
- ヒューズ
- 出力ヒューズ定格:50A、入力ヒューズ定格:60A
- 保管温度範囲(℃)
- -20~60
- 入力電圧範囲(V)
- ソーラー:10~30 DC
- 各種認証
- FCC Path 15、Class B、CE、RoHS、SAA
- 接地
- 共通負極
- 動作温度範囲(℃)
- -20~45
- 最大出力電流(A)
- 定格:40
- 出力電力(W)
- 616
- 対応バッテリー
- AGM、GEL、FLD、リン酸鉄リチウムイオン