testo 512-1 差圧校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533504 品番0563 1512x7001
参考基準価格(税別)¥123,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 〜 100 m/s)、高温 (70 ℃ 〜)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。

用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (〜 100 m/s) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)146×60×28 質量(g)190 精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 〜 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 〜 200.00 hPa) 分解能0.001 hPa (0 〜 + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 〜 + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 〜 + 200.0 hPa)) 保護等級IP40 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 測定範囲(hPa)0〜+200 動作温度(℃)-20 〜 +50 保管温度(℃)-20 〜 +50 バッテリー寿命120H
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする