曜日別特売
SK-12S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545089

SK-12S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545089
SK-12S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545089
SK-12S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545089

組み込み用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86545089
品番
SK-12S
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。

材質
ステンレス(ナット部スチール)
許容荷重(kg)
Φ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン(ナット部三価クロメート)
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5(30kg)、2.0(50kg)、2.5(70kg)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ビスは呼び径4の皿タッピングビスまたは呼び径3.8の皿木ネジをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする