曜日別特売
MF-16N パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545098

MF-16N パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545098
MF-16N パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545098
MF-16N パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 86545098

パイプ吊り用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86545098
品番
MF-16N
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

パイプにΦ14.5~15mmの貫通穴を開けて使用します。

用途
パイプ径の上限はΦ32mmとなります。
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
Φ3.0:100
適合ワイヤ径(Φmm)
3.0
注意
※ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする