曜日別特売
SF-35N ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業 86545107

SF-35N ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業 86545107
SF-35N ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業 86545107
SF-35N ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業 86545107

ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86545107
品番
SF-35N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

棚板にΦ11.5~12mmの貫通穴を開けて使用します。

材質
ステンレス
許容荷重(kg)
Φ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5、2.0、2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする