荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86545116
品番
BS-35N
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
棚板にΦ8.2~9mmの貫通穴を開けて使用します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合ワイヤ径(Φmm)
1.0、1.2、1.5
注意
※ビスは呼び径3の皿タッピングビスまたは呼び径3.1の皿木ネジをご使用ください。