荒川技研工業
組み込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86545125
品番
MK-12
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
器具にΦ14.2~14.5の穴を開け、付属の六角ナットで挟み込んで固定します。
用途
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません
材質
ステンレス(ナット部スチール)
許容荷重(kg)
Φ3.0:100
仕上
サテン(ナット部三価クロメート)
適合ワイヤ径(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーは貫通します。