アクシスコミュニケーションズ
AXIS P3925-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86557199
品番
01920-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
タイプ
屋内ドームタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0