ハネクトーン早川
パンツ(ブーツカット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
79
64
67
70
73
76
79
84
89
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86558486
品番
9854
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
すっきり美脚。ブーツカットパンツ。ウエストまわりがラク。かがんでも背中が出にくい。太もも部分はゆったり。ストレッチ性がよく動きます。
サイズ
15号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
102
仕様
手洗い、ストレッチ
色
ネイビー
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%