ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
肩幅(cm)40
ブラック
内容量1枚注文コード86558879品番81690
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様
2WAYストレッチ、吸汗・速乾、高通気、裏地なし
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
49
バスト(cm)
101
素材
ポリエステル100% バスケットニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする