ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
肩幅(cm)38
ブラック
内容量1枚注文コード86559089品番82050
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾、裏地なし
ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
65
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする