ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
肩幅(cm)36.5
ネイビー
内容量1枚注文コード86559615品番86550
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
2WAYストレッチ、名札ポケット付き、防汚加工、防透、高通気、裏地あり
ネイビー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
50
バスト(cm)
85
素材
ポリエステル100% リップルニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする