RD9280BX 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック 86559911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD9280BX 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック 86559911
RD9280BX 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック 86559911
RD9280BX 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック 86559911
RD9280BX 空調服(R)シンガタファンセットクロ ジーベック 86559911

空調服(R)シンガタファンセットクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86559911
品番
RD9280BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
コードは通常とロングの2本付けております。

セット内容
ワンタッチファンブラック 2個、通常ケーブル1本、ロングケーブル2本
色
ファン:クロ
容量
1セット
質量(g)
103
風量(L/min)
7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする