- 色
- ファン:レッド
- セット内容
- 空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)ロングケーブル(CB23322)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
- 厚さ(mm)
- (ファン)47
- 容量
- 1セット
- 質量(g)
- (バッテリー)287、(ファン/個)80
- 連続使用時間(時間)
- (バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
- 充電時間
- 約3(CG23421のみ対応)
- バッテリー電圧(V)
- (バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
- バッテリー容量(mAh)
- 3250
- 風量(L/min)
- ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62