SKSP01X パワーファンスターターキット ジーベック 86560227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKSP01X パワーファンスターターキット ジーベック 86560227
SKSP01X パワーファンスターターキット ジーベック 86560227
SKSP01X パワーファンスターターキット ジーベック 86560227
SKSP01X パワーファンスターターキット ジーベック 86560227

パワーファンスターターキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86560227
品番
SKSP01X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。

セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)
厚さ(mm)
(ファン)47
色
ブラック
容量
1セット
質量(g)
バッテリー:274
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
充電時間
約8(LIACRの場合)
バッテリー電圧(V)
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
動作時間
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
風量(L/min)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
注意
※性能はそのままで、ケーブルのバッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6L以上のサイズ、KU92130、KU92030の3L以上、1-9820/KU91970のウェアやズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする