LISUPER1 パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック 86560410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LISUPER1 パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック 86560410
LISUPER1 パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック 86560410
LISUPER1 パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック 86560410
LISUPER1 パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック 86560410

パワーファンタイオウバッテリーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86560410
品番
LISUPER1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。

セット内容
パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
厚さ(mm)
25
容量
1セット
質量(g)
274
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500mAh
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする