MF-4785 CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561846

MF-4785 CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561846
MF-4785 CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561846
MF-4785 CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561846
MF-4785 CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561846

CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
カモ
内容量1セット注文コード86561846品番MF-4785
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド
適合型式:2BJ-JA55.8BJ-JA65
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!
乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。
専用品だから貼り付けも安心。
柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。
側面用のクリアパッドを付属。
好みに合わせて選べる2種を用意。
安心の日本製。
------------------------------------
パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm
本体重量:31g
材質:耐候性ウレタン
内容:本体×1

カモ
材質
耐候性ウレタン
構成部品
本体×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする