PA2108x530mmSUSF+F パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86689129

PA2108x530mmSUSF+F パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86689129
PA2108x530mmSUSF+F パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86689129
PA2108x530mmSUSF+F パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86689129

パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
(金具FからFまで)530
注文コード
86689129
品番
PA2108x530mmSUSF+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
全長(mm)
(金具FからFまで)530
ねじ
金具:G1/2 管用平行雌ねじ
規格
金具F/接続部:雌30°シート
六角対辺(mm)
X:27、Y:22
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
110
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端F
質量(g/個)
(金具F)152
材質(外被)
ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ホース外径(Φmm)
22.2
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
質量(g/m)
ホース:650
推奨雰囲気温度(℃)
油:-40~+70
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする