※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

埋設標識シート 電力(オレンジ) 高電圧

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード86757205 品番MS-KS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

埋設標識シートは地下埋設物と地表との中間に設置され、掘削工事中に機械に巻きつくことにより、埋設物の所在と内容を警告する役割を果たします。
掘削工事中の破損事故を大幅に防止することができます。
国内で生産しており高品質を安定してご提供可能です。

材質PE 幅(mm)150 オレンジ 長さ(m)50 用途埋設管工事で使用(上下水道/ガス/電力/通信など) 仕様折込率:シングル
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする