島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の 音
共鳴おんさ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
86757458
品番
130-074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式
TF-440W
寸法(mm)
90×180×245
振動数範囲(Hz)
約440
質量(g)
約360(1台あたり)
材質(本体)
おんさ:鋼製
長さ(mm)
おんさ:175
セット内容
おんさ:2台組