月の満ち欠け説明器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86757607 品番146-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000

月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。

型式ME-130 セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン 長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230 寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200 質量(g)約800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする