島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の 宇宙/天文
月・太陽位置測定器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86757616
品番
146-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
ピンホール式ファインダーを取り入れた位置測定器。月・太陽など天体の高度や方位を容易に求められます。天頂付近の高度測定も可能です。
型式
ME-1
構成
本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤・方位盤】2°目盛
付属品
フィルタ(太陽観察用)
仕様
水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき