島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の 宇宙/天文
月・太陽位置測定器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86757625
品番
146-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
月や太陽などの高度・方位の測定が容易です。鏡筒からの光を凸レンズを通して結像します。天頂付近の観察も可能で、複数の生徒が同時に観察するのに便利です。
型式
ME-10
構成
本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤】5°目盛、【方位盤】2°目盛、観察窓レンズおよび十字入りスリガラス板内蔵
仕様
水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき