進和テック
進和テックの 空調/換気関連部品
進和テックの エアコン部材
進和テックの 空調フィルター
イオケミシート(アルカリ性ガス)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86764117
品番
IC-S-6315-C-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。
床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。
除去対象ガス:アルカリ性ガス
例)アンモニア、アミン類
用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の
展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や半導体保護に使用。
除去出来るもの
アルカリ性物質
長さ(mm)
1500
幅(mm)
633
厚さ(mm)
約2
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。