進和テック
進和テックの 空調/換気関連部品
進和テックの エアコン部材
進和テックの 空調フィルター
イオケミパッド(アルカリ性ガス)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
A4
注文コード
86764144
品番
IC-P-A4-C-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。
対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。
除去対象ガス:アルカリ性ガス
例)アンモニア、アミン類
用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や半導体保護に使用。
除去出来るもの
アルカリ性物質
サイズ
A4
縦幅(mm)
297
横幅(mm)
210
厚さ(mm)
約18
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。