S14101-55 クッション L字型 トラ 長さ900mm モノタロウ 86764876 S14101-55 クッション L字型 トラ 長さ900mm モノタロウ 86764876 S14101-55 クッション L字型 トラ 長さ900mm モノタロウ 86764876

クッション L字型 トラ 長さ900mm

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86764876 品番S14101-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。
角に取り付けてぶつかったときの衝撃をやわらげます。

形状L字型 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×18×48 トラ 用途駐車場と危険な角、工事現場や危険防止に サイズ 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜+50 寸法A(mm)48 寸法B(mm)18 寸法C(mm)55
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※両面テープは別売りになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86764876 S14101-55 48933814 TAC-100 安心トラクッション(L字型) TRUSCO 安心トラクッション(L字型) TRUSCO 1本 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86764876 S14101-55 79735838 TIGER-L 安全クッション L字型 モノタロウ 安全クッション L字型 モノタロウ 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86764867
2023-12-19
用途:
カーポート の柱の保護に使った
自動車・二輪車・自転車関連業

固定用の両面テープは付属していないので、両面では別途用意しました。程よい硬さで良いです

対象商品:
86764876
2023-10-29
用途:
作業場支柱のあたり防止
農・林・水産業

見やすくて良い、クッション性も丁度良くどんなところでも取付られる

対象商品:
86764876
2022-10-24
用途:
自宅駐車場のコーナーに接触防止用に使用
その他業種

自宅駐車場のコーナーに接触防止用に使用。クッションの裏に強力な両面テープを張り付けて使用。クッションとコンクリートを貼るのに屋外用の両面テープが必要だが人工芝用専用両面テープを転用したが結果は上々だった。

対象商品:
86764876
2022-05-31
用途:
現場搬入時、コーナークッションとして使用
卸売・小売業

多少でも安心感がある。手ごろなものが見つかってよかったと現場より連絡あり

対象商品:
86764867
2021-08-11
用途:
露出機器の養生用
建設業・工事業

露出仕様の機材のコーナー養生(引き渡し後のけが防止)用に購入。類似品がある中、コスパの良さに初めて購入したが、他メーカーのものと遜色なく特に問題なし両面テープ付きであればなおよいと思う。

対象商品:
86764867
2021-07-21
用途:
室内通路上にある箱の養生
建設業・工事業

建築仕上げ物の角に頭部が当たりそうなので、角の保護(養生)用に使用。両面テープ付なら尚良いと思う。

対象商品:
86764876
2021-01-15
用途:
頭をぶつけそうな、機械の出っ張り。
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

期待通りの品物でしたが、テープ付があればさらに使い勝手が良い。

対象商品:
86764867
2021-03-24
用途:
ガレージ入り口の 壁に取り付けました

大きさ 価格も 手ごろでよい商品と思います 両面テープは付いていませんので 100均のテープを付けましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする