9211-01 カッティングピンセット 115MM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86774757 品番9211-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×15 材質マルテンサイト鋼 形状曲がり チップ幅(mm)4.75×1.00 チップタイプ切断 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】あり アズワン品番65-0585-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする