2本組ヘクスローブビットロングTX20

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード86776473 品番PRC-BIT-TX20-50
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。

材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3 軸長(mm)23 用途ねじの締付、緩めに使用 全長(mm)50 先端サイズ06IP 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
注意
※メイン画像は品番PRC-BIT-TX15-50です。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする