適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
最大解像度出力:3840 × 2160(60Hz, 4:4:4)(※接続するTV, ディスプレイに依存します。 ※4k 60/50Hz 出力時の色深度は 8bit(最大)です。)
対応フォーマットオーディオ/HDMI出力OUT A / OUT B:Dolby Atmos、 DTS:X、 Dolby TrueHD、 Dolby Digital EX、 Dolby Digital、 DTS-HD Master Audio、 DTS-ES、 DTS、 LPCM、光デジタル:Dolby Digital、 DTS5.1、 LPCM2ch、アナログ:LPCM2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプ A メス ×4、出力 HDMIタイプ A メス ×2、光デジタル(S/PDIF 角型)x1、同軸デジタル x1、アナログ(3.5mm ステレオミニ)x1
準拠規格HDMI(HDR10, DeepColor, ARC), HDCP 2.2 / 1.4準拠 ※CEC, HECには対応していません。
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
送信距離(m)リモコン:5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×65×25
質量(g)約350
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 2A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、ユーザーズマニュアル/保証書
電源電圧(V)DC +5/2A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.500m
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ ※HDCPに対応した機器が必要です。
適合ケーブル入力5m以下、出力5m以下
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)20〜80(ただし結露しないこと)